Beli pvc transparent sheet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Anti-Static Proofness Film Sheet
    Mulai

    Rp6.899.900

    TRUSCO Anti-Static Proofness Film Sheet
    Deskripsi:
    -Complies with Article 4-3 of the Fire Services Act Law enforcement ordinance.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.-Welder processing is possible ton both sides of the film.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.
    atribut:
    • Surface Resistivity: 1010 to 1011Ω
    • Flame Retardant Performance: Japan Fire Retardant Association
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  2. Hikari Polyethylene Terephthalate Board
    Mulai

    Rp91.900

    Hikari Polyethylene Terephthalate Board
    atribut:
    • Material: Polyethylene Terephthalate (PET)
  3. Haye PVC Board (Lembaran PVC)
    Mulai

    Rp189.900

    Haye PVC Board (Lembaran PVC)
    Deskripsi:
    Bahan pengganti triplek Furniture Grade PremiumPekerjaan Furniture / Maket / Diorama / Model / CNC Cutting / Dll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1220x2440
  4. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  5. Extruflex Anti-Static PVC Curtain (Tirai Vinil Anti-Statis)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Extruflex Anti-Static PVC Curtain (Tirai Vinil Anti-Statis)
    Deskripsi:
    EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Clear Blue Anti-Static per RollVarian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barangPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
    • Width (cm): 20
    • Length (m): 50
  6. Extruflex Anti-Insect PVC Curtain (Tirai PVC Anti-Insect)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Extruflex Anti-Insect PVC Curtain (Tirai PVC Anti-Insect)
    Deskripsi:
    EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Yellow Anti-Insect per RollVarian Yellow Anti-Insect menghadang masuknya serangga ke ruanganPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  7. ROHA Tirai PVC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ROHA Tirai PVC
    Deskripsi:
    PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.
    atribut:
    • Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
  8. Takumi ESD PVC GRID Antistatic
    Mulai

    Rp2.699.900

    Takumi ESD PVC GRID Antistatic
    Deskripsi:
    ESD curtain or antistatic curtain is soft, transparent, clean, antistatic, shielding heat and noise, free for operator and cart passing. It is suited for electronics, food, pharmaceutical, refrigeration industry. Easy to install and replace, can be cleaned into shining as new with neutral detergent. Good for using as a barrier wall or protecting window curtain in static charge critical environment. Antistatic PVC curtain is composed of antistatic PVC sheet, easy to overhang which helps it to protect EPA area.
    atribut:
    • Size (m): 30
    • Thickness (mm): 0.3
    • Width (mm): 1370
  9. AS ONE Antistatic Bag (Plastik Anti Statis/ESD)
    Mulai

    Rp1.399.900

    AS ONE Antistatic Bag (Plastik Anti Statis/ESD)
    Deskripsi:
    - No triboelectricity is generated inside. - Easy to open, close and handle (the width of the left and right adhesive ears is about 10 mm). - Close the opening with a heat sealer or the like.
    atribut:
    • Resistance Value: (Surface) Outer Layer/10^8Ω/square or Less, Aluminium Layer/10^2Ω/square or Less, PE Layer/10^12Ω/square or Less
    • Thickness (mm): About 0.08 to 0.09
    • Material: Polyester layer/0.013mm, Aluminium layer/50nm, PE Layer/0.066mm
    • Characteristic: (Erasing static electricity) 100 microseconds or less (conforming to Mil-PRF-81705D)
    • Transmittance (%): (Light) 30 or more
  10. TACO Hardware PVC Board (Lembaran PVC)
    Mulai

    Rp189.900

    TACO Hardware PVC Board (Lembaran PVC)
    Deskripsi:
    TACO PVC Board is a lightweight and rigid form of expanded foam polyvinyl chloride. TACO PVC Board is a plywood product substitution with much better performance such as fire resistance, smooth surface (sanding is unnecessary), and non-toxic. It is commonly used for interior and advertisement purposes such as kitchen set, toilet cabinet, decorative wall partition, display rack, signage, and more.
    atribut:
    • Size (mm): 1220x2440
  11. TRUSCO Anti-Static Effect Brush Soft S
    26%
    Mulai

    Rp739.900

    TRUSCO Anti-Static Effect Brush Soft S
    Deskripsi:
    -Removal of static electricity and dust from paper products, plastic products, photographic sensitive materials etc.
    atribut:
    • Wire Diameter: 0.06mm
    • Hairs Materials: Organic conductive gold fiber
    • Handle Materials: Wood
    • Surface Resistivity: 10-1Ω
  12. ENGINEER Anti-Static Bag (Plastik Anti Statis)
    Mulai

    Rp36.900

    ENGINEER Anti-Static Bag (Plastik Anti Statis)
    atribut:
    • Material: Special Polyethylene
    • Surface Resistance Value: 5x10 (to the 10th power) Ω (20° C/humidity 50%)
    • Thickness (mm): 0.05
  13. Extruflex PVC Curtain Hanger (Rel Tirai)
    Mulai

    Rp179.900

    Extruflex PVC Curtain Hanger (Rel Tirai)
    Deskripsi:
    Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.
    atribut:
    • Lenght (mm): 1200
    • Material: Sus304
  14. Extruflex Bracket for PVC Curtain Hanger (Braket Pemasang Tirai)
    Mulai

    Rp31.900

    Extruflex Bracket for PVC Curtain Hanger (Braket Pemasang Tirai)
    Deskripsi:
    Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.
    atribut:
    • Lenght (mm): 200
    • Material: Sus304
    • Hole: 4
  15. Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 3mm (Plastik Board)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 3mm (Plastik Board)
    Deskripsi:
    Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  17. Kenmaster Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  18. INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    41%
    Mulai

    Rp229.900

    INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 1000
    • Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
    • Density (kg/m³): 65
Daftar Harga pvc transparent sheet Terbaru November 2026
Hikari Polyvinyl Chloride Board (Papan PVC)Rp40.900
TRUSCO Anti-Static Proofness Film SheetRp6.899.900
Hikari Polyethylene Terephthalate BoardRp91.900
Pro Master Antistatic PVCRp2.599.900
Haye PVC Board (Lembaran PVC)Rp189.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp359.900
Extruflex Anti-Static PVC Curtain (Tirai Vinil Anti-Statis)Rp1.899.900
Extruflex Anti-Insect PVC Curtain (Tirai PVC Anti-Insect)Rp1.499.900
ROHA Tirai PVCRp909.900
Takumi ESD PVC GRID AntistaticRp2.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)